FF EW D1.5-4.0-W1.25-09-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: L23980 1564
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1564
EAN / GTIN 7291075162202
Codice del produttore 3103479

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.68″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.079″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6.58″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.68″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.68″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.079″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Head Length (LH): 3.89″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL): 6.58″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees
  • Forza (TQ): 42.5 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 4″

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello