FF EW D1.5-2.5-CF4-09-C Frese FeedMill con attacco ClickFit, per fresatura ad elevati avanzamenti. Monta inserti FF WOMT

Codice art.: L23980 1562
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1562
EAN / GTIN 7291075177916
Codice del produttore 3103480

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.68″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.079″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.47″ ,Tipo di Stelo CLICKFIT ,Tipo di stelo CLICKFIT ,Lunghezza utile (LU) 2.38″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.732″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.68″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.68″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.079″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 2.81″
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL): 4.47″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: CLICKFIT
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2.38″

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello