FF FWX D2.50-06-1.00-07 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: L23980 1544
Nuovo prodotto
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1544
EAN / GTIN 7291075236811
Codice del produttore 3106845

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2.402″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.99″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.402″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello