MF EWXD1.25-3-3.0W1.25-07 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: L23980 1512
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1512
EAN / GTIN 7291075310276
Codice del produttore 3106838

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.77″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.106″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.77″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.77″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.106″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 4.359″
  • Head Length (LH): 3.15″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 30 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 3″

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello