SDN D200-1419-50-CALN11 Frese a disco a profilo completo con cartucce regolabili ed inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: L23980 1478
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1478
EAN / GTIN 7291075239805
Codice del produttore 3105038

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 61 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 22 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 61 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 22 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello