FFQ4 D025-02-M12-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con connessione filettata FLEXFIT per inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: L23980 1342
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1342
EAN / GTIN 7291075386684
Codice del produttore 3323462

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL) 52 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello