FFQ4 SOMT 170625HP IC808 Inserti quadri monolaterali con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: L23970 204
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 204
EAN / GTIN 7291075386806
Codice del produttore 3323583

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 17.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello