SPM D063-05-22R-CA Frese a candela con cartucce registrabili per lavorazioni con velocità elevate su leghe d0alluminio, ghise e fibra di carbonio

Codice art.: L23980 1298
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ALUFRAISE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1298
EAN / GTIN 7291075272734
Codice del produttore 3105476

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 65.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 63 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 65.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 65.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 63 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CA-SPM-75RM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello