SPM D100-14-32R-CA Frese a candela con cartucce registrabili per lavorazioni con velocità elevate su leghe d0alluminio, ghise e fibra di carbonio

Codice art.: L23980 277
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ALUFRAISE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 277
EAN / GTIN 7291075272789
Codice del produttore 3106046

Descrizione

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 102,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 100 mm, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 102,5 mm
  • Diameter (DC/DCX) 102,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 100 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CA-SPM-75RM
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello