HCM D12/.50-MMT08 Testine intercambiabili in metallo duro integrale, a testa tonda con 2 eliche. Sistema MULTI-MASTER.

Codice art.: L23980 1286
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1286
EAN / GTIN 7291075199727
Codice del produttore 3104221

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 28 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.77 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D120-QF
  • Overall Length (OAL) 28 mm
  • Forza (TQ) 6 Nxm

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello