SNMG 190612-NR IC807 Inserti quadrati bilaterali, per sgrossatura.

Codice art.: L23950 1036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 1036
EAN / GTIN 7291075110135
Codice del produttore 5550427

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo NR, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo NR
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.94 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello