WNMX 060608-M3MW IC6025 Inserti trigonali bilaterali, per lavorazioni di acciai inox, superleghe e acciai a basso contenuto di carbonio

Codice art.: L23950 1024
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 1024
EAN / GTIN 7291075285949
Codice del produttore 5510365

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HMW, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.41 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HMW
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 6.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.81 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.41 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello