DNMX 150608-M3P IC8250 Inserti bilaterali rombici a 55° con tagliente fortemente elicoidale per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: L23950 101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 101
EAN / GTIN 7291075271652
Codice del produttore 5507997

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HTW, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HTW
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Della stessa famiglia "HELITURNLD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello