HFHR 25.4-34-4T20 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: L23920 766
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 766
EAN / GTIN 7291075091892
Codice del produttore 2500199

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.79″ ,Larghezza taglio (CW) 0.157″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.189″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 1.57″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 1.34″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.79″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.157″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.189″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.157″
  • Functional Width (WF): 1.02″
  • Head Length (LH): 1.54″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello