TGFHL 26T16-2 Lame rinforzate TANG-GRIP , per troncatura e scanalatura con inserti tangenziali TANG-GRIP

Codice art.: L23920 558
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 558
EAN / GTIN 7291075220636
Codice del produttore 2302305

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 110.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 43 mm

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello