TGTL 1010-2JHP Utensili per troncatura e scanalatura per inserti TANG-GRIP, con canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: L23920 1062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1062
EAN / GTIN 7291075302134
Codice del produttore 2302591

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Height (OAH) 19.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.72 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 18.5 mm
  • Overall Height (OAH) 19.5 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 24 mm

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto