TGTL 2525-3JHP Utensili per troncatura e scanalatura per inserti TANG-GRIP, con canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: L23920 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1
EAN / GTIN 7291075302004
Codice del produttore 2302407

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 32.5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Overall Height (OAH) 32.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 56 mm

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello