TGFH 100-12 Lame per troncatura e scanalatura con sedi tangenziali per inserti monolaterali TANG-GRIP.

Codice art.: L23920 546
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 546
EAN / GTIN 7291075209648
Codice del produttore 2302296

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 12.7 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 11.7 mm, Overall Length (OAL) 460 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 12.7 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 11.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 4
  • Overall Length (OAL) 460 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 450 mm

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello