TGFH 12MB-2 L58 Lame per troncatura e scanalatura, con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L23920 532
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 532
EAN / GTIN 7291075254433
Codice del produttore 2302255

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 11.5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 58 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 11.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 15.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Overall Length (OAL) 58 mm

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello