HFIR 40MC Barre per lavorazioni frontali Dmin. 20mm.

Codice art.: L23920 2261
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2261
EAN / GTIN 7291075033922
Codice del produttore 2500338

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 300 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello