SCHR 10-22BF Utensili per torni-scanalatura, per macchine automatiche - Serraggio frontale e posteriore

Codice art.: L23920 2236
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2236
EAN / GTIN 7291075315356
Codice del produttore 2802008

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm

Della stessa serie "SWISSCUT INNOVAL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello