SCHL 10-22BF-JHP Utensili per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per macchine automatiche

Codice art.: L23920 1073
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
    Serie SWISSCUT INNOVAL
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1073
    EAN / GTIN 7291075355840
    Codice del produttore 2861170

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
    • Head Length (LH) 20.7 mm
    • Overall Length (OAL) 125 mm
    • Altezza stelo (H) 10 mm
    • Profondità stelo (B) 10 mm

    Della stessa serie "SWISSCUT INNOVAL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello