HFHR 25-29-4T12 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: L23920 2150
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2150
EAN / GTIN 7291075032932
Codice del produttore 2500177

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 34 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 29 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 25.6 mm
  • Head Length (LH) 39 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello