HFHR 25-95-5T32 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: L23920 2076
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2076
EAN / GTIN 7291075033434
Codice del produttore 2500063

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 130 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 95 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 26 mm
  • Head Length (LH) 51 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello