HFAEL 70C-5T25 Adattatori per lavorazioni esterne in prossimità di alberi

Codice art.: L23920 1972
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1972
EAN / GTIN 7291075032215
Codice del produttore 2550049

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 66 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 95 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 70 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 12.2 mm
  • Overall Length (OAL) 66 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello