HFAIR 130C-5T38DG Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: L23920 1789
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1789
EAN / GTIN 7291075116670
Codice del produttore 2500731

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 38 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 76.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 180 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 130 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 38 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 11.9 mm
  • Head Length (LH) 42.5 mm
  • Overall Length (OAL) 76.5 mm

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello