CGFG 51-180L-P8 Lame per lavorazioni frontali con inserti da 8 mm,

Codice art.: L23920 1572
Nuovo prodotto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1572
EAN / GTIN 7291075200492
Codice del produttore 2801435

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 70 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 240 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 180 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 70 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello