HAPR 31.7C Utensili radiali con adattatori, per lavorazioni frontali.

Codice art.: L23920 1094
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1094
EAN / GTIN 7291075091434
Codice del produttore 2500428

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Overall Length (OAL) 5.67″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Overall Length (OAL): 5.67″
  • Altezza stelo (H): 1-1/4″
  • Profondità stelo (B): 1-1/4″

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello