GHIUR 25U Barre per tornitura e sottosquadri.

Codice art.: L23920 104
Nuovo prodotto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 104
EAN / GTIN 7291075023299
Codice del produttore 2800396

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Functional Width (WF) 15.5 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello