Panni di pulizia WypAll® L30 Ultra™ Rotoli di grandi dimensioni W

Codice art.: GG9282 W
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 0.05 / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto L30 Ultra
    Idoneità per la pulizia si
    Fogli a strappo 1000
    Strati 3
    ⌀ Bussola 6 cm
    Larghezza 350 mm
    Lunghezza 380 mm
    Umido no
    Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
    Peso 8 kg
    Tipo di prodotto Asciugamani di carta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG9282 W

    Descrizione

    Esecuzione:

    WypAll® L30 è caratterizzato dalla resistenza allo strappo e dalla capacità di assorbimento negli interventi di pulizia più impegnativi. Disponibili in un rotolo Jumbo, i panni WypAll® L30 per la pulizia e la manutenzione sono ideali per sollecitazioni elevate e per la pulizia di parti e componenti industriali. Anche il rotolo blu è facilmente riconoscibile negli ambienti critici per la contaminazione. Nonostante presentino il valore che ci si aspetta dalle salviette usa e getta, i panni per la pulizia WypAll® hanno una resistenza allo strappo e una assorbenza eccezionali, garantendo così la riduzione dei costi e il consumo di materiale. I panni per la pulizia WypAll® L30 possono essere utilizzati con detergenti o disinfettanti. Secondo i test eseguiti, questi panni di pulizia industriali sono indicati per la pulizia con spray e salviette in combinazione con acido perossinoacetico, perossido di idrogeno e composti di ammonio quartrico (quats).

    Proprietà:

    Contenuto: 5 pezzi

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello