{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | L30 Ultra | |
Idoneità per la pulizia | si | |
Fogli a strappo | 1000 | |
Strati | 3 | |
⌀ Bussola | 6 cm | |
Larghezza | 350 mm | |
Lunghezza | 380 mm | |
Umido | no | |
Per supporti/distributori | 089265, 089266, 089267 | |
Peso | 8 kg | |
Tipo di prodotto | Asciugamani di carta |
Codice articolo | 089282 W | |
EAN / GTIN | 5033848032532 | |
Codice del produttore | 7359 | |
Produttore | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |