Sbavatore in HMI a spirale 90° 8 mm

Codice art.: GG8154 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 8 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio VHM
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h6
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 35 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Dimensione S 5,6 mm
    Lunghezza complessiva L 63 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Fresatura a smussare 45 grado
    Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,055 mm
    Avanzamento fzin acrile PMMA 0,055 mm
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino rosso
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Sbavatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG8154 8
    EAN / GTIN 4067263090960
    Codice del produttore GG8154 8

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    480
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    440
    Alluminio > 10% Si
    N
    400
    PMMA acrile
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Come n. art. 208154.
    Sbavatore con scanalature lucidate e taglienti affilati specialmente per la lavorazione di alluminio e plastica.
    Tolleranza: Dim. S = +/- 0,2 mm.
    Angolo di affilatura = +/- 5 primi.
    Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.

    Uso:

    Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello