{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 8,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Fresatura a smussare | 45 grado | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,085 mm | |
Avanzamento fzin acrile PMMA | 0,085 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosso | |
Contenuto | 5 | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | GG8154 12 | |
EAN / GTIN | 4067263090991 | |
Codice del produttore | GG8154 12 |