Mastice per filetti 5GP11 50 ml

Codice art.: GG8065 50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 38.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Estere di metacrilato
Viscosità dinamica 15.000 mPas - 25.000 mPas
Spessore 1,09 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 15 min - 20 min
Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Sigillante per tubi; Filettatura gas; Collegamenti a vite
Per misura del filetto M fino a M80
Per misura del filetto in pollici 3 pollici
Classe di resistenza a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo 5 Nm - 15 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore bianco
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG8065 50
EAN / GTIN 4067263136460
Codice del produttore GG8065 50

Descrizione

Esecuzione:

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.
Modello 5GP11. Tenuta contro acqua, aria compressa, gas, benzina, GPL nonché prodotti chimici. Tixotropico. L’additivo PTFE semplifica le operazioni di smontaggio. Specifico per la tenuta di raccordi filettati per tubi conici/cilindrici. Solidificandosi forma un rivestimento elastico.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello