Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm 80X18 mm

Codice art.: GG5740 80X18
Nuovo prodotto
(CHF 5.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 80 mm
Spessore setole 0,3 mm
Larghezza utile L1 13 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5740 80X18
EAN / GTIN 4067263136392
Codice del produttore GG5740 80X18

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ codolo 6 mm.
Come n. art. 574050.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello