Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm 40X10 mm

Codice art.: GG5740 40X10
Nuovo prodotto
(CHF 2.76 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 40 mm
Spessore setole 0,3 mm
Larghezza utile L1 10 mm
Lunghezza utile H1 9 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5740 40X10
EAN / GTIN 4067263136354
Codice del produttore GG5740 40X10

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ codolo 6 mm.
Come n. art. 574050.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello