Fresa per sgrossatura in HMI HOLEX Pro Steel HPC 20 mm

Codice art.: GG5704 20
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 127.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5704 20
EAN / GTIN 4062406335489
Codice del produttore GG5704 20

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
135
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527. Con profilo rompitruciolo speciale ottimizzato per sgrossatura. Elevate prestazioni di asportazione truciolo.
Come n. art. 205704.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello