Fresa per sgrossatura in HMI HOLEX Pro Steel HPC 16 mm

Codice art.: GG5704 16
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 88.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,8 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5704 16
EAN / GTIN 4062406335472

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
135
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527. Con profilo rompitruciolo speciale ottimizzato per sgrossatura. Elevate prestazioni di asportazione truciolo.
Come n. art. 205704.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello