{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
Contenuto | 500 | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | Raggio grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | GG5272 125/500 | |
EAN / GTIN | 4067263136972 | |
Codice del produttore | GG5272 125/500 |