Disco per troncatura in Inox, extra sottile (formato convenienza), ⌀ Disco / Numero di pezzi: 115/200

Codice art.: GG5272 115/200
Nuovo prodotto
(CHF 1.36 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: Raggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A60R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
Contenuto 200
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato Raggio grado
Ottimizzato per il materiale INOX
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5272 115/200
EAN / GTIN 4067263136941
Codice del produttore GG5272 115/200

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per inox.
Nuova esecuzione ad alte prestazioni realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un’ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, comportamento di imbocco migliorato.
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave. Come n. art. 563272.

Specifica:

A60R-BF.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello