Disco per troncatura in acciaio EXTRA SOTTILE 115/100

Codice art.: GG5262 115/100
(CHF 13.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ disco / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: Raggio
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Specifica A60S-BF
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
Contenuto 100
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato Raggio grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5262 115/100
EAN / GTIN 4067263136095
Codice del produttore GG5262 115/100

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nuova esecuzione ad alte prestazioni realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un’ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, comportamento di imbocco migliorato.
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave. Corrisponde al n. art. 563262.
Modello speciale per acciaio, esecuzione ad alte prestazioni.

Specifica:

A60S-BF.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello