{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46S-BF | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 1,6 mm | |
Contenuto | 100 | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | Raggio grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | GG5262 178/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136927 | |
Codice del produttore | GG5262 178/100 |