{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,2 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Serie | CleverTap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 12,5 mm | |
Contenuto | 10 | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | GG5255 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263090618 | |
Codice del produttore | GG5255 M5 |