Maschio a macchina HOLEX Clever Tap M12

Codice art.: GG5255 M12
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 11.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M12
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco C
    Angolo dell’elica 40 grado
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,75 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    ⌀ Codolo Ds 9 mm
    Quadro del codolo □ 7 mm
    ⌀ Preforo 10,2 mm
    ⌀ Filettatura 12 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino senza
    Serie CleverTap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 30 mm
    Contenuto 10
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG5255 M12
    EAN / GTIN 4067263090656
    Codice del produttore GG5255 M12

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    6
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Come n. art. 135255.
    HOLEX Clever Tap:
    maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello