Esecuzione:
L’innovativa geometria dei denti consente un’
elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una
rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura. Corrisponde al n. art.
540220.
- Elevata asportazione di materiale.
- Rotazione regolare.
- Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.
- Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.
⌀ codolo 6 mm.
Le frese rotative
GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare solo sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.
Uso:
Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura,
Lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
Nota:
Materiali con pessima conducibilità termica: ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d’azzurro.