{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
Contenuto | 10 | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | GG5220 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4067263137092 | |
Codice del produttore | GG5220 AS0820 |