{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS1625 | |
Descrizione della forma | cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
Contenuto | 10 | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | GG5075 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197730671 | |
Codice del produttore | GG5075 AS1625 |