Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-E INOX 11 mm

Codice art.: GG4008 11
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 17.78 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: INOX
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello INOX
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 77,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 94 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino blu
Contenuto 20
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG4008 11
EAN / GTIN 4067263086376
Codice del produttore GG4008 11

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 114008.
Smussi nitrurati. Particolarmente stabile e robusto grazie al diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
  • Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.
  • Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.
  • Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.
  • Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.
  • Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.
  • Impiego universale su un’ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrile, senza strappi né scheggiature.
  • Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.
  • Uscita del foro senza bave.
  • Ideale per forare perni e rivetti.

Con speciale geometria del tagliente anche per l’uso con acciai inossidabili.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello