Punta elicoidale con punta a gradini in HSS N 3 mm

Codice art.: GG4005 3
Nuovo prodotto
(CHF 1.93 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 28,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 33 mm
Lunghezza complessiva L 61 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG4005 3
EAN / GTIN 4067263133438
Codice del produttore GG4005 3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Smussi nitrurati. Particolarmente stabile e robusto grazie al diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
Come n. art. 114004.
  • Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.
  • Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.
  • Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.
  • Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.
  • Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.
  • Impiego universale su un’ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrile, senza strappi né scheggiature.
  • Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.
  • Uscita del foro senza bave.
  • Ideale per forare perni e rivetti.

Con speciale geometria del tagliente anche per l’uso con acciai inossidabili.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punta con codolo cilindrico, senza superfici di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello