Nastro adesivo per tappeti 50X25

Codice art.: GG3773 50X25
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.29 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di nastro adesivo su due lati
    Materiale supporto Tessuto
    Massa adesiva Gomma sintetica
    Forza adesiva su acciaio 0,11 N/mm
    Applicazione Fissare; Montaggio; Incollaggio permanente
    Resistente ad alte temperature fino a 70 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Materiale copertura Carta
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 %
    Durata minima 12 mese
    Colore bianco
    Lunghezza 25 m
    Larghezza 50 mm
    Spessore 0,2 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG3773 50X25
    EAN / GTIN 4067263137641
    Codice del produttore GG3773 50X25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
    Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.
    Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all’abrasione.
    Nastro biadesivo in tessuto (nastro adesivo per tappeti) per un incollaggio permanente.
    Buona forza adesiva anche su superfici ruvide.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Raccomandazioni:

    Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello